Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-816 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:13661834
  • Fabricant:076490450014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • You’ll forget that you are wearing a glove Ultra-thin ergonomic design provides extreme tactility to handle small parts easily.
  • Skin Friendly Design Dermatologically tested, solvent-free, and Oekotex certified for no harmful substances.
  • The performance you expect from a HyFlex! FORTIX™ Abrasion Resistance Technology delivers extended wear time for enhanced worker safety and productivity.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-816
Série
HyFlex®
Type
11-816
Mesure du gant
9
Matériau
Nylon, Spandex
Support
Nylon/spandex
Couleur
Noir / Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
18
Longueur
219 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate