5,10 €/ Pairehors TVA
6,17 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,08 € | - |
12+ | 6,16 € | 13.00% |
72+ | 5,81 € | 18.00% |
144+ | 5,10 € | 28.00% |
288+ | 4,92 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-812 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-812 |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Nylon, Spandex |
Support | Nylon/spandex |
Couleur | Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Blanc |
Calibre | 18 |
Longueur | 200 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
EN 388:2016 | 2010A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016 |