Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-812 HyFlex Taille 8

  • ERIKS:13532610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Se déchire facilement au niveau des parties les plus exposées. Construction tricot brevetée unique qui permet au gant de céder facilement au niveau des zones exposées, réduisant significativement le risque de blessure aux mains si le gant se retrouve coincé dans un outil rotatif.
  • Conception ultrafine. Procure une excellente sensibilité tactile qui facilite la saisie des petites pièces.
  • Technologie ZONZ™ pour un confort accru. Technologie ZONZ™ offrant une respirabilité optimale, afin de maintenir les mains au frais et de garantir le confort du porteur.
  • Protection du produit. Gant de couleur blanche permettant d’identifier rapidement les traces de saleté afin d’éviter la contamination du produit.
  • Sans silicone. Aucun risque de contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture.


Ajouter à la liste

5,06 €/ Pairehors TVA

6,12 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,03 €

-

12+

6,12 €

13.00%

72+

5,76 €

18.00%

144+

5,06 €

28.00%

288+

4,89 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-812
Série
HyFlex®
Type
11-812
Mesure du gant
8
Matériau
Nylon, Spandex
Support
Nylon/spandex
Couleur
Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Blanc
Calibre
18
Longueur
200 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
EN 388:2016
2010A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016