Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-801 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:23306486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Les gants HyFlex® 11-801 d'Ansell conviennent aux applications sèches ou légèrement huileuses requérant une protection mécanique simple et une grande précision dans la manipulation.
  • Ils sont parfaitement adaptés aux opérations d'assemblage léger ainsi qu'aux besoins de la logistique et de l'entreposage.
  • Les élastiques en Spandex minimisent les risques d'allergies au latex, tandis que l'absence de silicone dans l'enduction empêche une contamination potentielle des produits.
Ajouter à la liste

5,50 €/ Pairehors TVA

6,66 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

216 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,32 €

-

12+

5,50 €

13.00%

72+

5,18 €

18.00%

144+

4,55 €

28.00%

288+

4,39 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-801
Série
HyFlex®
Type
11-801
Type
Précision
Mesure du gant
9
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Longueur
192 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant