5,50 €/ Pairehors TVA
6,66 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
84 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,32 € | - |
12+ | 5,50 € | 13.00% |
72+ | 5,18 € | 18.00% |
144+ | 4,55 € | 28.00% |
288+ | 4,39 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-801 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-801 |
Type | Précision |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Noir / Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 15 |
Longueur | 192 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |