Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-800 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:23306480
  • Fabricant:7613288100848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le HyFlex® 11-800, tout premier gant en mousse nitrile et meilleure vente d’Ansell, est plus performant que jamais.
  • Solution polyvalente pour l’assemblage de précision et la manutention générale, il offre un équilibre parfait entre confort, dextérité et protection.
  • Une technologie de tricotage de pointe lui assure un surcroît d’élasticité et de souplesse au niveau des zones subissant le plus de contraintes. La main bénéficie d’une plus grande liberté de mouvement, ce qui augmente le confort et réduit la fatigue.
Ajouter à la liste

4,04 €/ Pairehors TVA

4,89 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

360 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

12+

4,04 €

13.00%

72+

3,80 €

18.00%

144+

3,34 €

28.00%

288+

3,22 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-800
Série
HyFlex®
Type
11-800
Type
Précision
Mesure du gant
9
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
15
Longueur
199 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant