Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-738 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:13676938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Polyuréthane à base aqueuse pour un confort et une dextérité améliorés - Formulation sans solvant - - Certification OekoTex 100
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology pour une protection extrême contre les coupures
  • Technologie Fortix prolongeant la durée de vie du gant et offrant une durabilité jusqu’à 4 fois plus élevée au niveau de la zone pouce/index par rapport à un gant standard sans renfort pouce/index

Ajouter à la liste

23,89 €/ Pairehors TVA

28,91 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-738
Série
HyFlex®
Type
11-738
Mesure du gant
7
Matériau
Fibre de verre, HPPE, Polyester, Spandex
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Gris
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
225 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate