15,87 €/ Pairehors TVA
19,20 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,24 € | - |
12+ | 15,87 € | 13.00% |
72+ | 14,96 € | 18.00% |
144+ | 13,13 € | 28.00% |
288+ | 12,68 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-735 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-735 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Fibre de verre, HPPE, Nylon, Spandex |
Couleur | Noir/Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 10 |
Longueur | 224 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4X43C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |