Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-735 HyFlex Taille 6

  • ERIKS:13676936
  • Fabricant:076490052966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Testé pour satisfaire, voire dépasser, les standards de l'industrie, le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.
  • L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main.
  • L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.
Ajouter à la liste

18,24 €/ Pairehors TVA

22,07 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-735
Série
HyFlex®
Type
11-735
Mesure du gant
6
Matériau
Fibre de verre, HPPE, Nylon, Spandex
Couleur
Noir/Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
10
Longueur
224 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)