Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-735 HyFlex Taille 10

  • ERIKS:12960641
  • Fabricant:076490053000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • These breathable 11-735 gloves feature a 10G lightweight liner with INTERCEPT TECHNOLOGY® ISO Cut Level C (ANSI Level A4) performance for the ultimate in cut resistance
  • The comfortable and flexible plaited liner also features an optimized lycra content that is soft and cool on the skin for all-day comfort
  • The palm-dipped polyurethane (PU)coating provides enhanced grip in dry and light oil environments for secure handling and offers EN Abrasion Level 4 (ANSI Level 6) for extended glove life. The PU coating is also to protect the quality of industrial finishing processes
Ajouter à la liste

15,87 €/ Pairehors TVA

19,20 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,24 €

-

12+

15,87 €

13.00%

72+

14,96 €

18.00%

144+

13,13 €

28.00%

288+

12,68 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-735
Série
HyFlex®
Type
11-735
Mesure du gant
10
Matériau
Fibre de verre, HPPE, Nylon, Spandex
Couleur
Noir/Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
10
Longueur
224 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)