Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-730 HyFlex Taille 8

  • ERIKS:13676952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support offre un bon niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d’opérations de contrôle, de manutention et d’assemblage impliquant des objets tranchants La formulation spécifique de l’enduction polyuréthane garantit une préhension sûre des pièces sèches ou légèrement huileuses La formulation du polyuréthane augmente également la résistance à l’abrasion sur les zones des gants les plus sollicitées
Ajouter à la liste

21,71 €/ Pairehors TVA

26,27 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
8
Matériau
HPPE, Acier inoxydable, Coton, Nylon, Kevlar, Spandex
Couleur
Gris
Couleur du revêtement
Gris