Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-730 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:13676951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le support offre un bon niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d’opérations de contrôle, de manutention et d’assemblage impliquant des objets tranchants
  • La formulation spécifique de l’enduction polyuréthane garantit une préhension sûre des pièces sèches ou légèrement huileuses
  • La formulation du polyuréthane augmente également la résistance à l’abrasion sur les zones des gants les plus sollicitées
Ajouter à la liste

21,71 €/ Pairehors TVA

26,27 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-730
Série
HyFlex®
Type
11-730
Mesure du gant
7
Matériau
HPPE, Acier inoxydable, Coton, Nylon, Kevlar, Spandex
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
215 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X43D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 407:2004, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Category III