Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-728 HyFlex Taille 10

  • ERIKS:13676948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le gant HyFlex® 11-728 allie excellente résistance à la coupure, confort et sûreté de manipulation
  • Le support offre un bon niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d’opérations de contrôle, de manutention et d’assemblage impliquant des objets tranchants
  • Le HyFlex® 11-728 est conçu pour une utilisation en milieu sec ou légèrement huileux
Ajouter à la liste

23,35 €/ Pairehors TVA

28,25 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-728
Série
HyFlex®
Type
11-728
Mesure du gant
10
Matériau
Nylon, HPPE, Spandex
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
15
Longueur
270 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot long
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016