Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-727 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:12747050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • These HyFlex 11-727 abrasion-resistant gloves have a PU coating for increased comfort. The gloves have excellent flexibility and fit, as well as a secure grip on dry to slightly oily pieces for sure handling in a wide range of environments.
  • These high-dexterity HyFlex 11-727 gloves deliver a perfect balance of comfort and sure handling with very good cut resistance.

Ajouter à la liste

12,50 €/ Pairehors TVA

15,13 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

180 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,37 €

-

12+

12,50 €

13.00%

72+

11,78 €

18.00%

144+

10,35 €

28.00%

288+

9,99 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-727
Série
HyFlex®
Type
11-727
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
9
Matériau
Fil de INTERCEPT™/PU
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
15
Longueur
195 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)