12,50 €/ Pairehors TVA
15,13 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,37 € | - |
12+ | 12,50 € | 13.00% |
72+ | 11,78 € | 18.00% |
144+ | 10,35 € | 28.00% |
288+ | 9,99 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-727 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-727 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | HPPE, Nylon, Spandex |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 15 |
Longueur | 195 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |