Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-727 HyFlex Taille 6

  • ERIKS:12747047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Testé pour satisfaire, voire dépasser, les standards de l'industrie, le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.
  • L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main.
  • L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.
Ajouter à la liste

10,35 €/ Pairehors TVA

12,52 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,37 €

-

12+

12,50 €

13.00%

72+

11,78 €

18.00%

144+

10,35 €

28.00%

288+

9,99 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-727
Série
HyFlex®
Type
11-727
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
6
Matériau
HPPE, Nylon, Spandex
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
15
Longueur
195 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)