Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-724 HyFlex Taille 8

  • ERIKS:12956390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Testé pour satisfaire, voire dépasser, les standards de l'industrie, le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.     L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main.     L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.
Ajouter à la liste

9,25 €/ Pairehors TVA

11,19 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

228 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,63 €

-

12+

9,25 €

13.00%

72+

8,72 €

18.00%

144+

7,65 €

28.00%

288+

7,39 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-724
Série
HyFlex®
Type
11-724
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
8
Matériau
Paume en polyuréthane
Couleur
Blanc
Matériau de revêtement
Polyuréthane
Couleur du revêtement
Gris
Longueur
208 mm
Modèle de manchette
Poignet tricoté
Poudré
Non