Featuring a light weight liner with INTERCEPT TECHNOLOGY™
Includes Lycra® that is soft and cool on the skin for all-day comfort
Palm-dipped coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling and extended glove life
9,25 €/ Pairehors TVA
11,19 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
168 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,63 € | - |
12+ | 9,25 € | 13.00% |
72+ | 8,72 € | 18.00% |
144+ | 7,65 € | 28.00% |
288+ | 7,39 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Paume en polyuréthane |
Support | HPPE, Spandex |
Couleur | Noir/Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 208 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Poudré | Non |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |