Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-644 HyFlex Taille 11

  • ERIKS:14007097
  • Fabricant:076490608705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le HyFlex® 11-644 allie brillamment performance, durabilité et confort.

  • Conforme au niveau 2 ANSI de résistance à la coupure, ce gant léger offre un ajustement ergonomique assurant l’équilibre parfait entre protection et précision lors de la manipulation de petites pièces
    tranchantes.

  • Le HyFlex 11-644 intégrant l’Ansell Cut Protection Technology permet de diminuer efficacement les coûts liés aux blessures sans compromettre la productivité ni la qualité.
    Alliant des propriétés supérieures de protection contre les coupures, de résistance à l’abrasion, de préhension, de sensibilité tactile et de dextérité, ce modèle confortable a plus de chances d’être adopté par votre
    personnel.
Ajouter à la liste

13,49 €/ Pairehors TVA

16,32 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-644
Série
HyFlex®
Type
11-644
Mesure du gant
11
Matériau
HPPE/Nylon
Couleur
Gris/Blanc/Gris
Couleur support
Blanc/Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
207 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant