3,97 €/ Pairehors TVA
4,80 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,51 € | - |
12+ | 4,79 € | 13.00% |
72+ | 4,52 € | 18.00% |
144+ | 3,97 € | 28.00% |
288+ | 3,83 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-616 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-616 |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Noir / Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 18 |
Longueur | 195 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 2121X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |