Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-616 HyFlex Taille 11

  • ERIKS:12380456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Très fin, ce gant qui se porte comme une seconde peau, offre un niveau exceptionnel de confort, d'ajustement et de sensibilité adapté à la manipulation des pièces les plus délicates.
  • La technologie de tricotage de jauge  18 permet d' obtenir un gant à la fois ultrafin et solide.
  • Conçu pour une large gamme de travaux légers dans des conditions sèches à légèrement huileuses, il ravira les travailleurs à la recherche d'un modèle leur offrant un meilleur ajustement, plus de sensibilité tactile et une plus grande précision.
  • Il se substituera aussi parfaitement aux gants en coton ou aux mains nues dans les applications impliquant des risques d'éraflures, d'ampoules ou de blessures mineures.
  • De plus, les supports foncés des modèles 11-618 et 11-616 sont bien adaptés aux environnements relativement salissants.
Ajouter à la liste

3,97 €/ Pairehors TVA

4,80 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,51 €

-

12+

4,79 €

13.00%

72+

4,52 €

18.00%

144+

3,97 €

28.00%

288+

3,83 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-616
Série
HyFlex®
Type
11-616
Mesure du gant
11
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Noir / Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
18
Longueur
195 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
2121X
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins