Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-605 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:23306457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Enduction synthétique sur support sans coutures. Enduction polyuréthane sur support nylon. Poignet tricot. Extrémités des doigts enduites. Longueur 195-235 mm. Blanc.
Ajouter à la liste

3,91 €/ Pairehors TVA

4,73 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

288 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,49 €

-

12+

3,91 €

13.00%

72+

3,68 €

18.00%

144+

3,23 €

28.00%

288+

3,12 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-605
Série
HyFlex®
Type
11-605
Type
Général
Mesure du gant
7
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Blanc
Calibre
15
Longueur
195 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
003XA
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins