Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-601 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:23306454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Enduction synthétique sur support sans coutures. Enduction polyuréthane sur support nylon. Paume enduite. Poignet tricot. Longueur 210-260 mm. Gris/Noir.
Ajouter à la liste

3,87 €/ Pairehors TVA

4,68 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

132 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,45 €

-

12+

3,87 €

13.00%

72+

3,65 €

18.00%

144+

3,20 €

28.00%

288+

3,09 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-601
Série
HyFlex®
Type
11-601
Type
Général
Mesure du gant
9
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Noir / Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins