Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-600 HyFlex Taille 6

  • ERIKS:23306446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Les gants HyFlex® Lite 11-600, 11-601 et 11-605 d’Ansell sont conçus pour des opérations délicates et précises en milieu sec qui requièrent un niveau maximal de dextérité.
  • Tels une seconde peau, ils permettent de manipuler de petits objets confortablement et avec minutie.
  • Ils protègent également les produits des particules libérées par le gant et d'une contamination croisée.
  • Les HyFlex® 11-600, 11-601 et 11-605 constituent la solution idéale lorsque vos opérateurs doivent effectuer des manipulations précises sans contaminer les produits.
Ajouter à la liste

4,47 €/ Pairehors TVA

5,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,47 €

-

12+

3,89 €

13.00%

72+

3,67 €

18.00%

144+

3,22 €

28.00%

288+

3,11 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-600
Série
HyFlex®
Type
11-600
Type
Précision
Mesure du gant
6
Matériau
PU
Support
Nylon
Couleur
Noir/Blanc
Couleur support
Noir
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Blanc
Calibre
15
Longueur
200 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins