Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-542 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-542 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Kevlar, Acier inoxydable, Nylon, Spandex |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 213 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X32F |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A7, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |