Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-542 HyFlex Taille 11

  • ERIKS:13685759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Technologie INTERCEPT™ Cut Resistant Technology offrant un degré élevé de protection contre les lacérations
  • Gant léger alliant confort et dextérité, pour une meilleure acceptation par le porteur
  • Conception exclusive masquant la saleté et haute résistance à l’abrasion pour une durée d’utilisation étendue du produit
  • Gant polyvalent qui couvre différents risques, éliminant ainsi la nécessité de changer de gants entre les tâches
  • Manipulation intermittente de composants pouvant atteindre une température de 100 °C
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-542
Série
HyFlex®
Type
11-542
Mesure du gant
11
Matériau
Kevlar, Acier inoxydable, Nylon, Spandex
Couleur
Noir
Couleur support
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
213 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X32F
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A7, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant