Protection exceptionnelle contre les coupures et préhension accrue dans un gant ultraléger épousant les contours de la main
19,52 €/ Pairehors TVA
23,62 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
132 En stock - Date de livraison estimée 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,11 € | - |
12+ | 23,59 € | 13.00% |
72+ | 22,23 € | 18.00% |
144+ | 19,52 € | 28.00% |
288+ | 18,84 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-541 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-541 |
Mesure du gant | 6 |
Matériau | Kevlar, Nylon, Spandex, Acier inoxydable |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 18 |
Longueur | 196 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X21D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |