Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-541 HyFlex Taille 11

  • ERIKS:13313645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Protection exceptionnelle contre les coupures et préhension accrue dans un gant ultraléger épousant les contours de la main


  • Conçu pour dépasser les standards de l'industrie, le nouveau fil INTERCEPT TM exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.
  • Fine, robuste et respirante, l'enduction en mousse nitrile FORTIX™ Technology prolonge la durée de vie des gants et améliore le confort du porteur en milieu abrasif.

Ajouter à la liste

23,59 €/ Pairehors TVA

28,54 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

60 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,11 €

-

12+

23,59 €

13.00%

72+

22,23 €

18.00%

144+

19,52 €

28.00%

288+

18,84 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-541
Série
HyFlex®
Type
11-541
Mesure du gant
11
Matériau
Kevlar, Nylon, Spandex, Acier inoxydable
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
18
Longueur
196 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X21D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole