Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-541 HyFlex Taille 10

  • ERIKS:13313644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Features an ultra lightweight liner with INTERCEPT TECHNOLOGY™ yarns that provides protects against cuts and lacerations

  • The liner also features ZONZ™ Comfort Fit technology for breathability and ergonomic movement

  • The palm-dipped coating and the FORTIX™ formulation in these lightweight cut-resistant gloves provide enhanced abrasion resistance and grip

  • To provide all four advanced performance technologies, including high cut protection, in a comfortable, flexible ultralight weight style, is a game changer for applications where workers have traditionally guarded against cut risks with heavier styles that limit their dexterity and breathability

Ajouter à la liste

23,59 €/ Pairehors TVA

28,54 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

108 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,11 €

-

12+

23,59 €

13.00%

72+

22,23 €

18.00%

144+

19,52 €

28.00%

288+

18,84 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-541
Série
HyFlex®
Type
11-541
Mesure du gant
10
Matériau
Kevlar, Nylon, Spandex, Acier inoxydable
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
18
Longueur
196 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X21D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole