Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-531 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:13228941
  • Fabricant:076490458409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3



  • Le 11-531 offre l'équilibre ultime entre protection et performance. Il est doté d'une doublure ultra légère avec des fils INTERCEPT TECHNOLOGY® qui assurent une protection fiable contre les coupures.



  • La doublure est également dotée de la technologie ZONZ™ Comfort Fit pour la respirabilité et les mouvements ergonomiques. Le revêtement trempé dans la paume et la formulation de la technologie FORTIX™ offrent une résistance à l'abrasion et une adhérence accrues.



  • Offrir les quatre technologies de performance avancées, y compris la performance de coupe, dans un style ultraléger confortable et flexible, change la donne pour les travailleurs.






Ajouter à la liste

10,52 €/ Pairehors TVA

12,73 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,61 €

-

12+

12,71 €

13.00%

72+

11,98 €

18.00%

144+

10,52 €

28.00%

288+

10,15 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-531
Série
HyFlex®
Type
11-531
Mesure du gant
7
Matériau
Fibre de verre, Nylon, HPPE, Spandex
Couleur
Anthracite / Noir
Couleur support
Anthracite
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
18
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Contact alimentaire
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant