Le 11-531 offre l'équilibre ultime entre protection et performance. Il est doté d'une doublure ultra légère avec des fils INTERCEPT TECHNOLOGY® qui assurent une protection fiable contre les coupures.
La doublure est également dotée de la technologie ZONZ™ Comfort Fit pour la respirabilité et les mouvements ergonomiques. Le revêtement trempé dans la paume et la formulation de la technologie FORTIX™ offrent une résistance à l'abrasion et une adhérence accrues.
Offrir les quatre technologies de performance avancées, y compris la performance de coupe, dans un style ultraléger confortable et flexible, change la donne pour les travailleurs.
12,71 €/ Pairehors TVA
15,38 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
142 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,61 € | - |
12+ | 12,71 € | 13.00% |
72+ | 11,98 € | 18.00% |
144+ | 10,52 € | 28.00% |
288+ | 10,15 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-531 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-531 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Fibre de verre, Nylon, HPPE, Spandex |
Couleur | Anthracite / Noir |
Couleur support | Anthracite |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 18 |
Longueur | 210 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Contact alimentaire | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant |