Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-518 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:12388315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Il s'agit du premier gant de jauge 18 présentant à la fois un niveau 3 de protection contre les coupures et un niveau 3 de protection contre l'abrasion (EN388), pour une durée de vie prolongée.
  • La fibre Dyneema® Diamond Technology et une fine enduction de PU offrent un nouveau degré de dextérité et de sensibilité tactile pour les applications associées à des risques de coupure.
  • Un matériau ultraléger et un ajustement sur mesure, grâce notamment au procédé de tricotage D3 au niveau de l'auriculaire, donne la sensation de travailler à mains nues.
  • Par sa respirabilité, le support sans coutures, ultraléger et doux maintient les mains au frais et au sec. Il offre une grande souplesse, une excellente sensibilité tactile au niveau de l'extrémité des doigts et un confort élevé.
  • Le large choix de tailles, du 6 au 11, assure un ajustement et un confort optimal à tous les porteurs.
  • Lors des essais sur le terrain, environ 70% des utilisateurs ont indiqué trouver le gant HyFlex® 11-518 plus confortable que des gants plus épais, sans avoir l'impression d'être moins bien protégés.
Ajouter à la liste

15,29 €/ Pairehors TVA

18,50 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,58 €

-

12+

15,29 €

13.00%

72+

14,42 €

18.00%

144+

12,66 €

28.00%

288+

12,22 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-518
Série
HyFlex®
Type
11-518
Mesure du gant
9
Matériau
Nylon, Spandex, Dyneema Diamond Technology
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
18
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3X31B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)