17,58 €/ Pairehors TVA
21,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,58 € | - |
12+ | 15,29 € | 13.00% |
72+ | 14,42 € | 18.00% |
144+ | 12,66 € | 28.00% |
288+ | 12,22 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-518 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-518 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Dyneema® Diamond |
Support | Dyneema® Diamond |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 18 |
Longueur | 210 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3X31B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |