25,91 €/ Pairehors TVA
31,35 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
96 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,78 € | - |
12+ | 25,91 € | 13.00% |
72+ | 24,42 € | 18.00% |
144+ | 21,44 € | 28.00% |
288+ | 20,70 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-501 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-501 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Kevlar, Acier inoxydable, Spandex |
Couleur | Bleu / Gris |
Couleur support | Gris |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 13 |
Longueur | 206 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3X41D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |