13,13 €/ Pairehors TVA
15,89 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,24 € | - |
12+ | 15,87 € | 13.00% |
72+ | 14,96 € | 18.00% |
144+ | 13,13 € | 28.00% |
288+ | 12,68 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-427 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-427 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Nylon, Fibre de verre |
Couleur | Noir / Jaune haute visibilité |
Couleur support | Jaune haute visibilité |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 235 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X32B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, ANSI Cut A2, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |