Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-427 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:12973573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant tricoté sans coutures, jauge 13.
  • Enduction ergonomique sur la paume.
  • Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
  • Sans DMF ni silicone.
  • Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par lame.
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C.
  • Indicateur (pastille orange) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).
Ajouter à la liste

13,13 €/ Pairehors TVA

15,89 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,24 €

-

12+

15,87 €

13.00%

72+

14,96 €

18.00%

144+

13,13 €

28.00%

288+

12,68 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-427
Série
HyFlex®
Type
11-427
Mesure du gant
7
Matériau
Nylon, Fibre de verre
Couleur
Noir / Jaune haute visibilité
Couleur support
Jaune haute visibilité
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
235 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X32B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, ANSI Cut A2, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate