Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-425 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:12659904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Enduction ergonomique et sensitive de couleur grise sur la paume, réalisée à partir d'un mélange de composants synthétiques à base aqueuse.
  • Niveau maximal de protection contre les coupures (niveau 5).
  • Excellente résistance à l'abrasion.
  • Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
  • Indicateur (pastille rouge) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).
Ajouter à la liste

20,33 €/ Pairehors TVA

24,60 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

96 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,37 €

-

12+

20,33 €

13.00%

72+

19,16 €

18.00%

144+

16,83 €

28.00%

288+

16,24 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-425
Série
HyFlex®
Type
11-425
Mesure du gant
9
Matériau
Polyamide, fibre de verre, HPPE
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Gris / Blanc
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
225 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate