Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-425 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:12659909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • The smart combination of abrasion and cut resistance. Provides not only the protection needed in dry and slightly oily environments, but also educates workers to understand risk levels.
  • Designed to make the selection of hand protection easy. The indicator system on these HyFlex gloves simplifies the selection of the right glove for the job for increased worker safety.
  • The colour indicator system on the glove ensures the wearer of always having the appropriate cut level performance. 
Ajouter à la liste

16,83 €/ Pairehors TVA

20,36 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

132 En stock - Date de livraison estimée 02/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,37 €

-

12+

20,33 €

13.00%

72+

19,16 €

18.00%

144+

16,83 €

28.00%

288+

16,24 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-425
Série
HyFlex®
Type
11-425
Mesure du gant
7
Matériau
Polyamide, fibre de verre, HPPE
Couleur
Gris / Blanc
Couleur support
Gris / Blanc
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
225 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4X43C
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate