20,33 €/ Pairehors TVA
24,60 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 01.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,37 € | - |
12+ | 20,33 € | 13.00% |
72+ | 19,16 € | 18.00% |
144+ | 16,83 € | 28.00% |
288+ | 16,24 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-425 |
Mesure du gant | 10 |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 225 mm |
Calibre | 13 |
Couleur | Gris / Blanc |
Approbations | EN 388:2016 |
Couleur du revêtement | Gris |
Couleur support | Gris / Blanc |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Matériau | Polyamide, fibre de verre, HPPE |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4X43C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |