Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-423 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:12982869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant tricoté sans coutures, jauge 13.
  • Enduction ergonomique sur la paume.
  • Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
  • Sans DMF ni silicone.
  • Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par lame.
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C.
  • Indicateur (pastille orange) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).
Ajouter à la liste

11,18 €/ Pairehors TVA

13,53 €TVA incluse

Vendu par: 1728Commande minimum: 1728

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,08 €

-

12+

13,99 €

13.00%

72+

13,19 €

18.00%

144+

11,58 €

28.00%

288+

11,18 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-423
Série
HyFlex®
Type
11-423
Type
Gant tricoté sans coutures, jauge13
Mesure du gant
7
Matériau
Techcor®
Couleur
Jaune haute visibilité / Gris
Couleur support
Jaune haute visibilité
Matériau de revêtement
Nitrile/PU
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
225 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X32B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate