13,99 €/ Pairehors TVA
16,93 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,08 € | - |
12+ | 13,99 € | 13.00% |
72+ | 13,19 € | 18.00% |
144+ | 11,58 € | 28.00% |
288+ | 11,18 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-423 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-423 |
Type | Gant tricoté sans coutures, jauge13 |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Techcor® |
Couleur | Jaune haute visibilité / Gris |
Couleur support | Jaune haute visibilité |
Matériau de revêtement | Nitrile/PU |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 13 |
Longueur | 225 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X32B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |