Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-421 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:12662018
  • Fabricant:076490053871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • The HyFlex® 11-421 offers an indicator button (green) which belong to a range of color code corresponding to a cut level : 1 (green), 3 (orange), 5 (red).
Ajouter à la liste

4,69 €/ Pairehors TVA

5,67 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

270 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,51 €

-

12+

5,66 €

13.00%

72+

5,34 €

18.00%

144+

4,69 €

28.00%

288+

4,52 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-421
Série
HyFlex®
Type
11-421
Mesure du gant
9
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Noir / Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
13
Longueur
235 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate