5,66 €/ Pairehors TVA
6,85 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
118 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,51 € | - |
12+ | 5,66 € | 13.00% |
72+ | 5,34 € | 18.00% |
144+ | 4,69 € | 28.00% |
288+ | 4,52 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-421 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-421 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Noir / Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 235 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |