Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-318 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:12983912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le HyFlex® 11-318 offre un nouveau degré de dextérité pour les applications associées à des risques de coupure : c'est le premier gant avec un support non enduit combinant une jauge 18 et un niveau 3 de protection contre les coupures.
  • Ultraléger, il procure la même sensation de confort qu'à mains nues et aide à maintenir une température des mains agréable.
  • Il offre un maintien ajusté, épousant naturellement la forme de la main, grâce au renfort spandex prévu au niveau des zones de tension (articulations et paume).
  • Ce gant peu pelucheux est également sans silicone et antistatique afin de garantir la protection du porteur comme du produit. En outre, un conditionnement spécifique a été mis au point pour éviter toute contamination par le silicone présent dans les sachets plastiques.
Ajouter à la liste

9,79 €/ Pairehors TVA

11,85 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,60 €

-

12+

11,83 €

13.00%

72+

11,15 €

18.00%

144+

9,79 €

28.00%

288+

9,45 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-318
Série
HyFlex®
Type
11-318
Mesure du gant
7
Matériau
Dyneema Diamond Technology
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Calibre
18
Longueur
212 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
XX4XB
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 2, ANSI Cut A2, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant