11,20 €/ Pairehors TVA
13,55 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 02/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,56 € | - |
12+ | 13,54 € | 13.00% |
72+ | 12,76 € | 18.00% |
144+ | 11,20 € | 28.00% |
288+ | 10,81 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-318 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-318 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Dyneema Diamond Technology |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Calibre | 18 |
Longueur | 212 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | XX4XB |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 2, ANSI Cut A2, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |