Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-300 HyFlex Taille 10

  • ERIKS:12677056
  • Fabricant:076490446550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant sans coutures tricoté par procédé non-stop.
  • Support textile en fil polyamide à haut module d'élasticité.
  • Poignet  tricot élastique.
  • Conception ambidextre permettant d'utiliser les deux faces et de doubler ainsi la durée de vie du gant.
  • Excellente adaptabilité due à son extensibilité.
  • Gant peu pelucheux.
  • Confort et dextérité remarquables
Ajouter à la liste

1,95 €/ Pairehors TVA

2,36 €TVA incluse

Vendu par: 1728Commande minimum: 1728

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,81 €

-

12+

2,44 €

13.00%

72+

2,30 €

18.00%

144+

2,02 €

28.00%

288+

1,95 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-300
Série
HyFlex®
Type
11-300
Mesure du gant
10
Support
Nylon
Couleur
Blanc
Couleur support
Blanc
Calibre
13
Longueur
210 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins