Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-100 HyFlex Taille 11

  • ERIKS:14082363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le seul gant industriel conçu avec la technologie Ionic+™, une technologie antimicrobienne homologuée par l’EPA
  • Utilisation de la puissance antimicrobienne de l’argent pour protéger les gants des effets microbiens
  • Confort tout au long de la journée, couplé à une dextérité élevée et une conception légère et perméable à l’air
  • Protection antimicrobienne auto-assainissante à 360° du support et de l’enduction
Ajouter à la liste

8,79 €/ Pairehors TVA

10,64 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-100
Série
HyFlex®
Type
11-100
Mesure du gant
11
Matériau
Fibre conductrice, nylon, revêtement antimicrobien actif Ionic+
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
15
Longueur
204 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
2131A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN ISO 21420:2020, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins