8,79 €/ Pairehors TVA
10,64 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-100 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-100 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Fibre conductrice, nylon, revêtement antimicrobien actif Ionic+ |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 15 |
Longueur | 204 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 2131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, EN ISO 21420:2020, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |