38,13 €/ Pairehors TVA
46,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,13 € | - |
12+ | 33,17 € | 13.00% |
24+ | 31,27 € | 18.00% |
36+ | 27,45 € | 28.00% |
72+ | 26,50 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Scorpio® |
Type | 08-928 |
Série | Scorpio® |
Type | 08-928 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Jersey de coton |
Support | Jersey de coton |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Matériau de revêtement | Néoprène |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 450 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Category III, |
Ingrédients sensibilisants possibles | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |