117,32 €/ Pairehors TVA
141,96 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141,77 € | - |
6+ | 133,62 € | 5.75% |
12+ | 117,32 € | 17.24% |
24+ | 113,25 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Scorpio® |
Type | 09-430 |
Série | Scorpio® |
Type | 09-430 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Jersey de coton |
Support | Jersey de coton |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Matériau de revêtement | Néoprène |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 800 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III, |
Ingrédients sensibilisants possibles | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |